Rundschöpfkelle
Rundschöpfkelle
RDSCHOEPKEL-1LTR-GELB
Art.-Nr. 1951503298
EAN 4065232874412
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches und Ergonomisches Design
- In der Kelle befindet sich eine Messskala
- Verfügt auf beiden Seiten über einen Ausguss - Sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet
FDA konforme Rohstoffe
- Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können
- Die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches Reinigen der Schaufel
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Eignet sich hervorragend für die Verwendung in der Lebensmittelproduktion, um Zutaten, Flüssigkeiten, usw. zu transportieren, umzufüllen und abzumessen.
Inhalt | 1 l |
Farbe | Gelb |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Länge | 295 mm |
Breite | 155 mm |
Höhe | 95 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 0,170 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!