Rundschnur NBR70 schwarz
RDSHNR-NBR70-SCHWARZ-1M-D7,0
Art.-Nr. 04681170
EAN 4058794669008
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
- Medienbeständigkeit: Öl, Benzin, Fett, aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan, Mineralöle), verdünnte Säuren und Laugen
- Temperaturbereich: -30°C - 100°C
Für die Maßtoleranz gilt die DIN ISO 3302–1, Toleranzklasse E1
Datenblätter(X)
Bootswerften, Maschinenbau, Speditionen, KFZ-Raparaturbetriebe, Landmaschinen- und Motorradreparaturbetriebe, Busunternehmen, etc.
![]() | |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Härte nach Shore A | 70 |
Länge | 1 m |
Durchmesser (h1) | 7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!