Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rundschnur NBR70 schwarz - RDSHNR-NBR70-SCHWARZ-1M-D6,0 Rundschnur NBR70 schwarz - RDSHNR-NBR70-SCHWARZ-1M-D6,0
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eEC_zFRWxrI

Rundschnur NBR70 schwarz - RDSHNR-NBR70-SCHWARZ-1M-D6,0 - 1
Rundschnur NBR70 schwarz - RDSHNR-NBR70-SCHWARZ-1M-D6,0 - 2

Rundschnur NBR70 schwarz

Rundschnur NBR 70
RDSHNR-NBR70-SCHWARZ-1M-D6,0

Art.-Nr. 04681160

EAN 4058794668995

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundschnur NBR70 schwarz

Art.-Nr. 04681160
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
Zur schnellen und einfachen Herstellung von O-Ringen
  • Werkstoff: NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

  • Medienbeständigkeit: Öl, Benzin, Fett, aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan, Mineralöle), verdünnte Säuren und Laugen

  • Temperaturbereich: -30°C - 100°C
Hinweis

Für die Maßtoleranz gilt die DIN ISO 3302–1, Toleranzklasse E1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bootswerften, Maschinenbau, Speditionen, KFZ-Raparaturbetriebe, Landmaschinen- und Motorradreparaturbetriebe, Busunternehmen, etc.

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Härte nach Shore A

70

Länge

1 m

Durchmesser (h1)

6 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
O-Ring Montage Kit Sortiment 8-teilig im System-Koffer 4.4.1.

RG-O-SYSKO-MNTG-5X1M

Rundschnur Durchmesser: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
x 1 St.
O-Ring Montage Kit Sortiment 11-teilig im System-Koffer 4.4.1.

RG-O-SYSKO-MNTG-KIT 2

Rundschnur Durchmesser: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, NBR 70