Rundschlinge
Rundschlinge Einfachmantel
RDSCHLING-EN1492-4000KG-4000MM
Art.-Nr. 071350 413
EAN 4065746350754
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus hochfestem Polyester mit eingewebten Tonnenstreifen und Aufdruck der Tragfähigkeit (WLL - WORK LOAD LIMIT)
- Tragfähigkeitsbestimmung durch Farbcode zwischen 1000 und 8000 kg
- Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu Drahtseilen und Ketten
- Endlosstrang mit ausreißfestem Einsatzhinweis-Label
- Nach DIN-EN 1492-2
- GS-geprüft
- Nach DIN-EN 1492-2
- GS-geprüft
Datenblätter(X)
- Rundschlingen können in einem Temperaturbereichen von–40°C bis +100°C eingesetzt werden
- Durch ihr geringes Eigengewicht und ihre hohe Flexibilität verfügen Rundschlingen über beste Handhabungseigenschaften, weshalb sie gleichermaßen in Betrieb und auf Baustellen zum Einsatz kommen
Nutzlänge | 4 m |
Farbe | Grau |
Tragfähigkeit (einfach direkt) | 4000 kg |
Tragfähigkeit (einfach umgelegt) | 8000 kg |
Tragfähigkeit (einfach geschnürt) | 3200 kg |
Werkstoff | PES - Polyester |
Bandbreite | 65 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
EN-Norm | 1492-2 |