Rundreling
Rundreling DWD
ZB-RDRAILING-DWD-ALUMET-NL650MM
GRASS
DWD-XP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkzeuglose Neigungsverstellung über Rundreling
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Nennlänge | 650 mm |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
Oberfläche | Pulverbeschichtet/ blank |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Ausführung | Paarweise verpackt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!