Rundkopf-Streifennagel lang 21°
STRFNNGL-RDKPF-3,8X100
Art.-Nr. 0481338100
EAN 4046777073096
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für DSN 160 Art.-Nr. 0703 560 0
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Export- und Großkistenfertigung, Verschlägebau, Einweg-Paletten, Fertighauselemente, Kabeltrommeln, Barackenbau, Dachgeschoßbau, Nagelbinderherstellung, statischer Holzbau.
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,8 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Kopfdurchmesser | 8,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Glatt und geharzt |
Kopfhöhe | 1,3 mm |
Anzahl pro Palette | 120000 STK |
RoHS-konform | Ja |