Rundkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft. Edelstahl A2 blank
Edelstahl A2 ringförmiger Schaft 34 Grad
STRFNNGL-RDKPF-RING-34GRD-1.4301-2,8X63
Art.-Nr. 048290063
EAN 4058794207552
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für DSN 5090 34° Art.-Nr. 0703 543 0
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Dachsparren, Dachlatten, Konterlatten, Dachschalung
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2,8 mm |
Länge (l1) | 63 mm |
Kopfdurchmesser | 6,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gerillt |
Kopfhöhe | 1,2 mm |
Anzahl pro Palette | 132000 STK |