Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft. Edelstahl A2 blank

STRFNNGL-RDKPF-RING-34GRD-1.4301-2,8X50

Art.-Nr. 048290050

EAN 4058794207538

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft. Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 048290050

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für DSN 5090 34° Art.-Nr. 0703 543 0

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dachsparren, Dachlatten, Konterlatten, Dachschalung

Nenndurchmesser (d1)

2,8 mm

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser

6,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gerillt

Kopfhöhe

1,2 mm

Anzahl pro Palette

132000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen