Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundkopf-Streifennagel 21° mit ringförmigem Schaft. Stahl verzinkt, blau passiviert (A4K)

Stahl verzinkt 21° mit ringförmigem Schaft
STRFNNGL-RDKPF-RINGSHFT-(A4K)-3,1X90

Art.-Nr. 048140090

EAN 4099618057120

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundkopf-Streifennagel 21° mit ringförmigem Schaft. Stahl verzinkt, blau passiviert (A4K)

Art.-Nr. 048140090

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für DSN 5090 22° Art.-Nr. 0703 542 0

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fachwerk, Blindböden, Dachstühle, Fertighausbau

Nenndurchmesser (d1)

3,1 mm

Länge (l1)

90 mm

Kopfdurchmesser

6,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Gerillt

Kopfhöhe

1,2 mm

Anzahl pro Palette

165000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen