Rundkopf-Streifennagel 21° mit ringförmigem Schaft. Stahl verzinkt, blau passiviert (A4K)
STRFNNGL-RDKPF-RINGSHFT-(A4K)-2,9X70
Art.-Nr. 048140070
EAN 4058794207446
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für DSN 5090 22° Art.-Nr. 0703 542 0
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Fachwerk, Blindböden, Dachstühle, Fertighausbau
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Länge (l1) | 70 mm |
Kopfdurchmesser | 6,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Gerillt |
Kopfhöhe | 1,0 mm |
Anzahl pro Palette | 264000 STK |