Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Runde PA-Abstandshalter

DISTHUE-PA-NATUR-6,2X10,0X10,0MM

Art.-Nr. 4498912111

EAN 4068362111815

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Runde PA-Abstandshalter

Art.-Nr. 4498912111

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abstandshalter zum Trennen von Komponenten innerhalb von Baugruppen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Natur

Innendurchmesser (d1)

6,2 mm

Außendurchmesser (d2)

10,0 mm

Länge (L)

10,0 mm

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 75 °C

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen