Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Runde Handbürste, Hart

Runde Handbürste Hart
HNDBURST-RD-D110MM-HART-WEISS

Art.-Nr. 1951503291

EAN 4065232874344

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Runde Handbürste, Hart

Art.-Nr. 1951503291
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
Robuste, runde Handbürste zum effektiven Reinigen

Ergonomisch gestaltet


  • Liegt gut in der Hand

  • Weniger Kraftaufwand nötig


FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die robuste runde Handbürste eignet sich zum effektiven Reinigen von Förderbändern, Eimern, Lebensmittelbehältern, Kipppfannen und vielem mehr. Durch ihr ergonomisches Design können Sie zudem mehr Druck auf die zu säubernde Stelle ausüben.

Farbe

Weiß

Werkstoff

Polypropylen/ Edelstahl

Werkstoff Borsten

PES - Polyester

Länge

110 mm

Breite

110 mm

Höhe

110 mm

Borstenlänge

44 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen