Runde Handbürste, Hart
Runde Handbürste Hart
HNDBURST-RD-D110MM-HART-BLAU
Art.-Nr. 1951503289
EAN 4065232874320
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomisch gestaltet
- Liegt gut in der Hand
- Weniger Kraftaufwand nötig
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Die robuste runde Handbürste eignet sich zum effektiven Reinigen von Förderbändern, Eimern, Lebensmittelbehältern, Kipppfannen und vielem mehr. Durch ihr ergonomisches Design können Sie zudem mehr Druck auf die zu säubernde Stelle ausüben.
Farbe | Blau |
Werkstoff | Polypropylen/ Edelstahl |
Werkstoff Borsten | PES - Polyester |
Länge | 110 mm |
Breite | 110 mm |
Höhe | 110 mm |
Borstenlänge | 44 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 80 °C |