Runde Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose
Aufbausteckdose Doppel USB-C/A
DPSTEDO-FZG-AUFBAU-POWER-(USB-C/A)
Art.-Nr. 096381 034
EAN 4068362379772
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle Installation
- 12-24 V DC, Ausgang 5 V DC
- Mit integriertem Spannungswandler
- Mit blauer Kontroll-LED zur Spannungsanzeige
- Schutz vor Kurzschluss, Verpolung, Überlast, Übertemperatur und Überspannung
- E1-Zulassung
- Port: 1 x USB-C + 1 x USB-A
- Output max. 3 A/15 Watt (Port C), 2,5 A/12,5 Watt (Port A)
- Eigenverbrauch < 3 mA
- Befestigung mittels Schrauben
- Kabelanschluss vorkonfektioniert
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | STD5 |
Länge | 59 mm |
Breite | 59 mm |
Höhe | 24 mm |
Nennspannung | 12 V/DC |
Ausgangsleistung max. | 25 W |
Ausgangsstrom max. | 5 A |
Kabellänge | 150 mm |
Kabelquerschnitt | 0,5 mm² |
Produktgewicht (per Stück) | 0,032 kg |