Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen DIN 9926, Stahl, blank
DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D120,0
Art.-Nr. 0490000120
EAN 4061337747651
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 120 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 123,2 mm |
Außendurchmesser (d1) | 124,2 mm |
Schlitzbreite (e1) | 32 mm |
Breite (b1) | 3,2 mm |
Dicke (s1) | 3,2 mm |
Normen | DIN 9926 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
