Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Wellen

DIN 9925 für Welle
SPRENGRG-DIN9925-D50,0

Art.-Nr. 049000 050
EAN 4024835526456
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
DIN 9925, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9925 ersetzt DIN 7993 Form A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

50 mm

Passend für Nutdurchmesser

47,5 mm

Innendurchmesser (d1)

47 mm

Schlitzbreite (e1)

4 mm

Breite (b1)

2,5 mm

Dicke (s1)

2,5 mm

Normen

DIN 9925