Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Wellen

DIN 9925 für Welle
SPRENGRG-DIN9925-D16,0

Art.-Nr. 049000 016
EAN 4024835526326
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
DIN 9925, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9925 ersetzt DIN 7993 Form A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

16 mm

Passend für Nutdurchmesser

14,4 mm

Innendurchmesser (d1)

14,2 mm

Schlitzbreite (e1)

3 mm

Breite (b1)

1,6 mm

Dicke (s1)

1,6 mm

Normen

DIN 9925