Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D95,0

Art.-Nr. 0490000095
EAN 4038898806028
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
DIN 9926, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

95 mm

Passend für Nutdurchmesser

98,2 mm

Außendurchmesser (d1)

99 mm

Schlitzbreite (e1)

25 mm

Breite (b1)

3,2 mm

Dicke (s1)

3,2 mm

Normen

DIN 9926