Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D85,0

Art.-Nr. 0490000085
EAN 4045727605660
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
DIN 9926, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

85 mm

Passend für Nutdurchmesser

88,3 mm

Außendurchmesser (d1)

88,2 mm

Schlitzbreite (e1)

25 mm

Breite (b1)

3,2 mm

Dicke (s1)

3,2 mm

Normen

DIN 9926