Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D60,0

Art.-Nr. 0490000060
EAN 4060053565730
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
DIN 9926, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

60 mm

Passend für Nutdurchmesser

63,2 mm

Außendurchmesser (d1)

63,9 mm

Schlitzbreite (e1)

20 mm

Breite (b1)

3,2 mm

Dicke (s1)

3,2 mm

Normen

DIN 9926