Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D165X4,0

Art.-Nr. 0490000165
EAN 4038898052036

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9926, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

165 mm

Außendurchmesser (d1)

169,2 mm

Schlitzbreite (e1)

32 mm

Breite (b1)

4 mm

Dicke (s1)

4 mm

Normen

DIN 9926

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen