Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundbürste Stahl vermessingt gewellt mit Gewindeaufnahme M6

RDBURST-BOMA-(MS)-D36X6,5X6MM

Art.-Nr. 5465010362

EAN 4065746774314

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundbürste Stahl vermessingt gewellt mit Gewindeaufnahme M6

Art.-Nr. 5465010362

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passendes Allroundwerkzeug zur Entfernung von Fugen und Kantenrost. Zur Reinigung von Vertiefungen und Entfernung von Farbe.
  • Für den direkten Einsatz auf Bohrmaschinen und Geradschleifern
Hinweis

In Verbindung mit dem passenden Einspannschaft 5465900060 kann die Bürste gewechselt werden. Dadurch schärft sich die Bürste nach und die schwer zugänglichen Stelle kann ideal bearbeitet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS)

36 x 6,5 x 6 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

7 mm

Drahtdurchmesser

0,3 mm

Werkstoff Draht

Stahl

Oberfläche

Vermessingt

Ausführung

Gewellt

Aggressivität

Hart

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

24000 1/min

EN-Norm

1083-2

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spanndorn für Rundbürste

SPNDORN-(F.RUNDBURST-M.GEWINDEAUFNAHME)