Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundbürste Holz gewellt mit M14 Anschlussgewinde

RDBURST-WS-(MS)-D140XM14MM

Art.-Nr. 5465011405

EAN 4065746776455

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundbürste Holz gewellt mit M14 Anschlussgewinde

Art.-Nr. 5465011405
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
Ideal für Anwendungen in der Holzbearbeitung auf großflächigen Oberflächen. Perfekt zur Pflege und Reinigung oder zum Strukturieren und Polieren mit Winkelpolierern.
  • Die Bürsten sind ideal geeignet, um Holz einen Rustikaleffekt zu verleihen oder um Holz anzurauen, bevor es mit Farbe oder Lack weiterbehandelt wird.

  • Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen↑↑↑↓
Bürstwirkung verringern↓↓↓↑
Bürste überträgt Grat↓ ↑↓
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (D)

140 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

30 mm

Nutzbreite (A)

40 mm

Drahtdurchmesser

0,3 mm

Anschlussgewinde (d)

M14

Werkstoff Draht

Stahl

Oberfläche Draht

Vermessingt

Ausführung

Gewellt

Aggressivität

Hart

Geeignet für Winkelpolierer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

2500 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen