Rundbørste m/skaft, flettet rustfri ståltråd
Rundbørste m/skaft, flettet rustfri ståltråd
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Diameter x brukbar bredde x akseldiameter (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Utnyttbar trådlengde (H) | 15 mm |
Tråddiameter | 0,50 mm |
Materiale til tråd | Rustfritt stål |
Design | Tvunnet med klokken |
Aggressivitet | Hard |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Egnet for rettsliper (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Maks. omdreiningshastighet | 25000 o/min |
EN-standard | 1083-2 |