Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundbogenprofil mit Gewebe

Rundbogenprofil mit Gewebe
RDBGNPRFL-10X10CM-L250CM

Art.-Nr. 0519522002

EAN 4068362029424

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundbogenprofil mit Gewebe

Art.-Nr. 0519522002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 60 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für gebogene Putzabschlüsse

Dank des durchgängigen Gewebes entlang des Profils ist es sehr reißfest

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Profil

PVC-U, schlagzäh

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

UV-Beständigkeit

Ja

Beständigkeit gegen

Witterung

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Schenkelmaß Gewebe

10 x 10 cm

Gewebetyp

WDVS Gewebe

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Länge

2,5 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen