Rund kobling MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 Uisolert
Rund kabelsko MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1
KABELSKO RUND HAN 1,0-2,5 2,1 HAKE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Ikke forseglet |
Min./maks. trådtverrsnitt | 1-2,5 mm² |
Boltdiameter | 2,1 mm |
Antall låsetaster | 1 STK |
Materiale | Messing |
Overflate | Tinnbelagt |
Min. trådtverrsnitt | 1 mm² |
Maks. trådtverrsnitt | 2.5 mm² |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.