Rund kobling MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 Uisolert
Rund kabelsko MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1, 2 fjærklemme
KABELSKO RUND HAN 0,5-1,5 1,6 HAKER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Ikke forseglet |
Min./maks. trådtverrsnitt | 0,5-1,5 mm² |
Boltdiameter | 2,1 mm |
Antall låsetaster | 2 STK |
Materiale | Messing |
Overflate | Tinnbelagt |
Min. trådtverrsnitt | 0.5 mm² |
Maks. trådtverrsnitt | 1.5 mm² |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.