Rund kobling CONI 2 1,65 mm
Rund kabelsko CONI 2 1.65 mm
KABELSKO RUND HAN 0,75-1,5 1,65 HAKER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Ikke forseglet |
Min./maks. trådtverrsnitt | 0,75-1,5 mm² |
Boltdiameter | 1,65 mm |
Antall låsetaster | 3 STK |
Materiale | Bronse |
Overflate | Tinnbelagt |
Min. trådtverrsnitt | 0.75 mm² |
Maks. trådtverrsnitt | 1.5 mm² |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.