Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Rulman kovanı montaj kiti

Rulman kovanı montaj kiti

Ürün no. 1952001280

EAN 4250158153127

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Rulman kovanı montaj kiti

Ürün no. 1952001280
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
For exact and centric disassembly and assembly of bearing shells.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min. kavrama aralığı

85 mm

Maks. kavrama aralığı

180 mm

Min./maks. kavrama aralığı

85-180 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

4400,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler