Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rullo per pittura termosifoni WB/LM/LA Per pitture e vernici a base d'acqua e solvente

Rullo per pittura termosifoni WB/LM/LA

Cod. art. 069302510

EAN 4065746294775

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rullo per pittura termosifoni WB/LM/LA Per pitture e vernici a base d'acqua e solvente

Cod. art. 069302510

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rullo per pittura termosifoni di alta qualità con robusta copertura in poliestere ad alta densità per una lunga durata

Ottimi risultati di pittura


  • Il rivestimento del rullo ha buone proprietà di assorbimento e rilascio della pittura.


Mantiene la forma.


  • Le fibre del rullo sono caratterizzate da eccellenti proprietà di ripristino.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per vernici e smalti a base d'acqua o solvente su superfici piccole, lisce e difficili da raggiungere

Larghezza

100 mm

Lunghezza pelo

5 mm

Diametro esterno

27 mm

Diametro interno

17 mm

Per agente di verniciatura

Lacca a base acqua, Lacca a base solvente, Vernice trasparente

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vassoio per vernice Con area di scarico

VASSOIO-PER-VERNICIATURA-315X165X80MM

Vassoio per vernice resistente ai solventi, robusto e impilabile
x 5 pz.
Manico per rullo Con manico bicomponente

SLPINBRKT-ROLL-2K-D6MM-(W100-150MM)

Manico per rullo di massima qualità in acciaio zincato
x 1 pz.
Manico per rullo

SLPINBRKT-ROLL-D6MM-W(100-150MM)-L390MM

Manico per rullo di alta qualità in acciaio zincato
x 1 pz.
Manico per rullo

SLPINBRKT-ROLL-D6MM-W(100-150MM)-L270MM

Manico per rullo di alta qualità in acciaio zincato