Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rullo per pittura WB/LM/LA Per pitture e vernici a base d'acqua e solvente

Rullo per pittura WB/LM/LA

Cod. art. 069302125

EAN 4065746292924

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rullo per pittura WB/LM/LA Per pitture e vernici a base d'acqua e solvente

Cod. art. 069302125
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
Rullo per pittura di alta qualità con copertura in poliestere ad alta densità per una lunga durata

Ottimi risultati di pittura


  • Il rivestimento del rullo ha buone proprietà di assorbimento e rilascio della pittura


Mantiene la forma


  • Le fibre del rullo sono caratterizzate da eccellenti proprietà di ripristino
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per vernici e smalti a base d'acqua o solvente su superfici ampie, facilmente accessibili e lisce

Larghezza

250 mm

Lunghezza pelo

5 mm

Diametro esterno

58 mm

Diametro interno

48 mm

Per agente di verniciatura

Lacca a base acqua, Lacca a base solvente, Vernice trasparente

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vassoio per vernice Con area di scarico

VASSOIO-PER-VERNICIATURA-350X355X105MM

Vassoio per vernice resistente ai solventi, robusto e impilabile
x 5 pz.
Manico per rullo Con manico bicomponente

SLPINBRKT-ROLL-2C-D8MM-W250MM

Manico per rullo di massima qualità in acciaio zincato
x 1 pz.
Manico per rullo

SLPINBRKT-ROLL-D8MM-W(250-270MM)-L290MM

Manico per rullo di alta qualità in acciaio zincato