Rullo abrasivo in fibra di nylon
Rullo abrasivo in fibra di nylon
RUOTA ABR. FIBRA DI NYLON 100X100X19
Cod. art. 0585310100
EAN 4038898354727
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Struttura della fibra aperta e flessibile
- Aderenza ideale alla forma del pezzo lavorato per un contatto di superficie ottimale.
- Praticamente nessun intasamento dovuto all'abrasione della superficie
- Risultati di levigatura ottimali e riproducibili
- Ridotta produzione di calore -> levigatura fredda
Risultati di lavorazione uniformi e costanti e superfici pulite prive di residui
Esposizione continua di nuova grana abrasiva
Minimizzazione del rischio di danneggiare la superficie del pezzo lavorato o di rimuovere troppo materiale
Operazione di levigatura semplificata
Nessuna contaminazione delle superfici dei materiali
Privo di metalli corrosivi
Le flange di supporto in plastica possono essere rimosse durante l'utilizzo
Foro di posizionamento da 19 mm e scanalatura per linguetta da 4 x 6 mm
Non superare la velocità massima consentita. Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc. Gli abrasivi per una pulizia grossa non sono adatti alla levigatura dei bordi. Levigare solo lungo i bordi del materiale e non contro di essi! Osservare il manuale di istruzioni.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e materiale plastico.
- Pulizia di cordoni di saldatura, superfici di metallo, legno e materiale plastico
- Rimozione di scolorimento, calcare, ruggine, corrosione, sporco e strati di ossidazione, rivestimenti, vernici, vecchi rivestimenti spennellati sul materiale, resine sintetiche, adesivi, residui delle guarnizioni e residui di cemento e calcestruzzo
- Strutturazione, finitura satinata, preparazione e irruvidimento delle superfici
- Leggeri lavori di sbavatura
- Pulizia dei sottoscocca dei veicoli e altre attività di assemblaggio di carrozzerie
Diametro | 100 mm |
Larghezza | 100 mm |
Esecuzione | Con sede chiavetta 6 mm |
Numero di giri max | 4000 G/min |