Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rullino per pittura DW Per vernici a dispersione, idropitture e pitture murali

Rullo per pittura
RULLO-PITTURA-DW-PA-PELO18MM-L250MM

Cod. art. 069302025

EAN 4065746287869

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rullino per pittura DW Per vernici a dispersione, idropitture e pitture murali

Cod. art. 069302025
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
Rullo per pittura di alta qualità con copertura resistente in poliammide a filo continuo di alta qualità per una lunga durata

Ottimi risultati


  • Il rivestimento del rullo ha buone proprietà di assorbimento e rilascio della pittura


Mantiene la forma


  • Le fibre del rullo sono caratterizzate da eccellenti proprietà di ripristino


Nessuna striatura sui bordi


  • Lati tagliati per prevenire striature sui bordi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per pitture altamente coprenti a dispersione, lattice, silicati e pitture minerali, idropitture così come per il primer su grandi superfici facili da raggiungere, lisce o strutturate

Larghezza

250 mm

Lunghezza pelo

18 mm

Diametro esterno

84 mm

Diametro interno

48 mm

Per agente di verniciatura

Vernice a dispersione

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vassoio per vernice Con area di scarico

VASSOIO-PER-VERNICIATURA-350X355X105MM

Vassoio per vernice resistente ai solventi, robusto e impilabile
x 5 pz.
Manico per rullo Con manico bicomponente

SLPINBRKT-ROLL-2C-D8MM-W250MM

Manico per rullo di massima qualità in acciaio zincato
x 1 pz.
Manico per rullo

SLPINBRKT-ROLL-D8MM-W(250-270MM)-L290MM

Manico per rullo di alta qualità in acciaio zincato