Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rullino per pittura DW Per vernici a dispersione, idropittore e pitture murali

Rullino pittura DW
RULLINO-RIGA-ROSSA-PELO12MM-LARGH100MM

Cod. art. 069302010

EAN 4065746288231

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rullino per pittura DW Per vernici a dispersione, idropittore e pitture murali

Cod. art. 069302010

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rullino per pittura resistente ai solventi in poliammide a filo continuo di alta qualità per una lunga durata

Ottimi risultati


  • Il rivestimento del rullo ha buone proprietà di assorbimento e rilascio della pittura.


Mantiene la forma


  • Le fibre del rullo sono caratterizzate da eccellenti proprietà di ripristino
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per pitture altamente coprenti a dispersione, lattice, silicati e pitture minerali, idropitture così come per il primer su piccole superfici difficili da raggiungere, lisce o strutturate

Larghezza

100 mm

Lunghezza pelo

12 mm

Diametro esterno

41 mm

Diametro interno

17 mm

Per agente di verniciatura

Vernice a dispersione

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vassoio per vernice Con area di scarico

VASSOIO-PER-VERNICIATURA-315X165X80MM

Vassoio per vernice resistente ai solventi, robusto e impilabile
x 5 pz.
Manico per rullo Con manico bicomponente

SLPINBRKT-ROLL-2K-D6MM-(W100-150MM)

Manico per rullo di massima qualità in acciaio zincato
x 1 pz.
Manico per rullo

SLPINBRKT-ROLL-D6MM-W(100-150MM)-L390MM

Manico per rullo di alta qualità in acciaio zincato
x 1 pz.
Manico per rullo

SLPINBRKT-ROLL-D6MM-W(100-150MM)-L270MM

Manico per rullo di alta qualità in acciaio zincato