Rullino, pelo 12 mm, lungo
Rullo piccolo, pelo 12 mm, lungo
Cod. art. 0693010161
EAN 4050642786011
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mantiene la forma
- Le fibre hanno eccellenti proprietà di rinfoltimento
- Bassa lanugine, nessuna feltratura
- Spruzzi molto bassi
- Ottimo assorbimento e applicazione di vernice
- Resistente a solventi
- A lunga durata
- Finitura uniforme di prima classe
Caratteristiche tecniche(X)
Per tutti i materiali di pittura
Per superfici lisce e leggermente ruvide, per i punti più difficili da raggiungere, angoli e contorni
Per uso in interni ed esterni
Larghezza | 10 cm |
Lunghezza pelo | 12 mm |
Diametro esterno | 40 mm |
Diametro interno | 15 mm |