Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rugós rögzítő alátét A DIN 127B szabvány előírásai szerint

DIN 127 acél, tűzihorganyzott, B alak
ALÁTÉT-RUGÓ-DIN127-B-(HDG)-D10,2-M10

Cikksz. 0441900010
EAN 4056808527535
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
Megjegyzés

Csak max. 5.8 szilárdsági osztályú csavarkötésekhez használható!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M10

Belső átmérő (d1)

10.2 mm

Külső átmérő (d2)

18.1 mm

Magasság (h1)

4.4 mm

Vastagság (s1)

2.2 mm

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Tűzihorganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

B

Szabványok

DIN 127

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk