Rugós csőbilincs DIN 3021, B alak, W.TEC
DIN 3021, B alak, W.TEC
Cikksz. 054991334
EAN 4064154488387
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyfokú rugalmasság
A nemesített rugóacélnak köszönhetően folyamatosan alkalmazkodik a tömlő és a támaszték változó tulajdonságaihoz.
Állandó, egyenletes szorítóerő
Állandó, szivárgásmentes tömítés -40 °C és 180 °C között a tömlőtámaszték-csatlakozás megsértése nélkül.
Egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan felszerelhető
Nincs szükség karbantartásra
Nincs szükség a csatlakozás újrahúzására.
Környezetbarát felületvédelem
- Megfelel az elhasználódott járművekről szóló irányelvnek.
- Króm(VI)-mentes, cinkpelyhes bevonat, amely a nemesacélhoz képest kiemelkedő módon ellenáll a vegyszereknek és a korróziónak.
Újra felhasználható
A rugóerő többszöri használat ellenére sem csökken
Adatlapok(X)
Névleges átmérő | 34 mm |
Min./max. üzemelési tartomány | 33-36,4 mm |
Szalagszélesség | 12 mm |
Anyagvastagság | 1,7 mm |
Min. rugóerő | 300 N |
Szabványok | DIN 3021 |
DIN | 3021 |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Pikkelyes cink |
Szín | Fekete |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 720 ó |
Forma | B |