Rugós alátét, alátét, anya készletben, Sysko
Rugós alátét, alátét, anya készletben, Sysko
Cikksz. 5964514900
EAN 4056807626208
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Terméktömeg (darabonként) | 6480,000 g |
Darabszám a készletben | 2400 darab |
ANYA-HL-ISO4032-8-KL16-(A2K)-M10
ANYA-HL-ISO4032-8-KL8-(A2K)-M5
ANYA-HL-ISO4032-8-KL10-(A2K)-M6
ANYA-HL-ISO4032-8-KL13-(A2K)-M8
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D10,2
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D5,1
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D6,1
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D8,1
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-10
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-5
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-6
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-8
WSH-ISO7093/1-200HV-(A2K)-5
ALÁTÉT-ISO7093-1-200HV-(A2K)-6
ALÁTÉT-ISO7093-1-200HV-(A2K)-8
ALÁTÉT-ISO7093-1-200HV-(A2K)-10