Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rugós alátét, S, nemesacél, A2, 1225 db, Sysko

Rugós alátét, S, nemesacél, A2, 1225 db, Sysko
SYSTEMKOFFER

Cikksz. 5964040400
EAN 4046777945737
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
A2 stainless steel, plain in system case 4.4.1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Nemesacél A2

Darabszám a készletben

1225 darab

Terméktömeg (darabonként)

1387.000 g

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: Rugós alátét, S, nemesacél, A2, 1225 db, Sysko:
300 x
Rugós alátét, S típus A2 nemesacél

ALÁTÉT-SI-A2-S-3,2X5,5X0,45

Leírás:
M3
Mennyiség: 300 x
300 x
Rugós alátét, S típus A2 nemesacél

FOGAZOTT-ALÁTÉT-A2-S-4,3X7X0,7

Leírás:
M4
Mennyiség: 300 x
200 x
Rugós alátét, S típus A2 nemesacél

RECÉS-ALÁTÉT-A2-S-5.3X9X0.6

Leírás:
M5
Mennyiség: 200 x
200 x
Rugós alátét, S típus A2 nemesacél

BIZT-ALÁTÉT-A2-S-6,4X10X0,7

Leírás:
M6
Mennyiség: 200 x
100 x
Rugós alátét, S típus A2 nemesacél

BIZ-ALÁTÉT-A2-S-8,4X13X0,8

Leírás:
M8
Mennyiség: 100 x
50 x
Rugós alátét, S típus A2 nemesacél

ALÁTÉT-ÖNBIZT-S-A2-16,0X10,5X1,00

Leírás:
M10
Mennyiség: 50 x
50 x
Rugós alátét, S típus A2 nemesacél

ALÁTÉT-ÖNBIZT-S-A2-18,0X13,0X1,30

Leírás:
M12
Mennyiség: 50 x
25 x
Rugós alátét, S típus A2 nemesacél

WSH-LOK-A2-S-24,0X17,0X1,50

Leírás:
M16
Mennyiség: 25 x
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-8REKESZES

Leírás:
Rekeszek száma: 8 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 78 x 107 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x