Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rugalmas elágazó kapocs

Rugalmas elágazó kapocs
SORKAPOCS

Cikksz. 05566

EAN 4060053251060

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Rugalmas elágazó kapocs

Cikksz. 05566

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tartalom


  • 5 retesz, fekete

  • 2 retesz, kék

  • 2 retesz, zöld

  • 1 retesz, barna
Megjegyzés

Vezetékek száma: 1,5 mm2 — 6; 2,5 mm2 — 4; 4,0 mm2 — 2

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. huzalkeresztmetszet

1,5-4 mm²

Elektromos pólusszám

12 darab

Névleges áram

32 A

Névleges feszültség

450 V/AC/DC

Lángálló

850 °C

Max. folyamatos üzemi hőmérséklet

85 °C

Anyag

PA – Poliamid

EN szabvány

60998

Min. huzalkeresztmetszet

1,5 mm²

Max. huzalkeresztmetszet

4 mm²

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk