Rugalmas LED szalag, FLB-24-9 RGB
Rugalmas LED szalag, FLB-24-9 RGB
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 24 V |
Szerelési mód | Ragasztással szerelt |
Anyag | Műanyag |
Névleges teljesítmény | 14.4 W |
Névleges teljesítmény feltétel | Méterenként |
LED-ek száma | 300 darab |
Fény színe | RGB |
Hosszúság | 5000 mm |
Szélesség | 12.5 mm |
Magasság | 5.5 mm |
Metszet hossz | 100 mm |
Csatlakozótípus | Érvéghüvellyel |
Kábelhossz | 300 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 25000 ó |
Min. fényáram | 60 lm |
Max. fényáram | 340 lm |
Fényáram feltételei | méterenként |
Max. hosszúság | 5000 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!