Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rührkorb R I für flüssige Materialien

Rührkorb R I
RUEHRKO-RG-(120-S)-L590MM

Art.-Nr. 071395 103
EAN 4011231706483

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mischwirkung:


Von oben nach unten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, Grundierungen, etc.

Länge

590 mm

Korbdurchmesser

120 mm

Rührgutmenge min./max.

20-30 kg

Passend für Maschinenaufnahme

SW10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen