Rührkorb R I für flüssige Materialien
Rührkorb R I
RUEHRKO-RG-(100-S)-L590MM
Art.-Nr. 071395 101
EAN 4011231706469
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mischwirkung:
Von oben nach unten
Datenblätter(X)
Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, Grundierungen, etc.
Länge | 590 mm |
Korbdurchmesser | 100 mm |
Rührgutmenge min./max. | 10-25 kg |
Passend für Maschinenaufnahme | SW10 mm |
Farbe | Rot |
Oberfläche | Lackiert |
Produktgewicht (per Stück) | 597,000 g |
Werkstoff | Metall |