Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rückschlagfreier Schonhammer SECURAL mit Schlagflächen aus Polyurethan

Rückschlagfreier Schonhammer SECURAL
SCHONHAM-RUECKSHLGFREI-35X45MM

Art.-Nr. 071572 45

EAN 4099618895913

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rückschlagfreier Schonhammer SECURAL mit Schlagflächen aus Polyurethan

Art.-Nr. 071572 45

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hammer mit auswechselbaren, rechteckigen Schlageinsätzen und einer bruchsicherer Verbindung zwischen Hammerkopf und Stiel

Rückschlagfrei und gelenkschonend


  • Vielseitig einsetzbar für Ecken, Kanten und Stellen, für die herkömmliche Hämmer mit runden Schlageinsätzen nicht geeignet sind

  • Sehr hohe Schlagkraft und zugleich gelenkschonende Rückschlagdämpfung durch das verzögerte Auftreffen der Schrotstahlkugeln im Hammerkopf, die ohne Kraftverlust einen Rückprall vermeiden

  • Hohe Rückschlagdämpfung aufgrund des optimalen Verhältnisses der Schrotmasse zur Kopfmasse sowie den Federungseigenschaften der Schlagflächen aus Polyurethan

  • Vibrations- und geräuscharmes Arbeiten mit Rückschlagdämpfung im Vergleich zu Stahlhämmern


Höchste Qualität aus Deutschland


  • Absolut bruchsicher, da Kopf und Stiel aus einem Stück Stahl bestehen und die beiden Stahl-Hälften längs verschweißt sind

  • Ergonomischer Gummigriff für komfortables Handling und sicheren Halt während der Arbeit

  • Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Durch die rechteckigen Schlagflächen ideal zur Parkett- und Laminatverlegung sowie für den Fenster- und Türenbau, aber genauso für den Trocken- und Möbelbau sowie für Schreiner- und Blecharbeiten geeignet.

Schlageinsatzlänge x -breite

35 x 45 mm

Werkstoff Stiel

Gummi stahlrohrverstärkt

Werkstoff Gehäuse

Stahl

Werkstoff Schlageinsatz

Polyurethan

Stiellänge

275 mm

Länge

310 mm

Hammergewicht

1000 g

Ersatzteile für dieses Produkt:
Schlageinsatz für rückschlagfreien Schonhammer SECURAL

SHLGEINSA-PUR-(071572 35)-30X40MM

Inhalt: 2 Stück
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen