Rückschlagfreier Schonhammer PROTECT vollständig mit Polyurethan ummantelt
Rückschlagfreier Schonhammer PROTECT
SCHONHAM-PROTECT-PUR-D50MM
Art.-Nr. 071572450
EAN 4099618895883
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rückschlagfrei und gelenkschonend
- Sehr hohe Schlagkraft und zugleich gelenkschonende Rückschlagdämpfung durch das verzögerte Auftreffen der Schrotstahlkugeln im Hammerkopf, die ohne Kraftverlust einen Rückprall vermeiden
- Hohe Rückschlagdämpfung aufgrund des optimalen Verhältnisses der Schrotmasse zur Kopfmasse sowie den Federungseigenschaften der Schlagflächen aus Polyurethan
- Vibrations- und geräuscharmes Arbeiten mit Rückschlagdämpfung im Vergleich zu Stahlhämmern
Höchste Qualität aus Deutschland
- Schutz von Hammer und Werkstück durch die vollständige Ummantelung aus dickem Polyurethan
- Ergonomischer Gummigriff für komfortables Handling und sicheren Halt während der Arbeit
Datenblätter(X)
Durch die vollständige Ummantelung für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Richtarbeiten an empfindlichen Oberflächen geeignet. Der ummantelte Hammer findet besonders bei Richt- und Ausbeularbeiten im Kfz- und Nfz-Bereich (z.B. Räder lösen), Karosseriebau, im Anlagen- und Formenbau sowie bei Blech- und Spenglerarbeiten Anwendung.
Schlageinsatzdurchmesser (Ø) | 50 mm |
Werkstoff | Polyurethan |
Werkstoff Stiel | Kunststoff |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Werkstoff Schlageinsatz | Polyurethan |
Stiellänge | 275 mm |
Länge | 310 mm |