Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rücklaufsperrelement

Rücklaufsperrelement Stahl
RUECKLFELEM-PA/ST-SCHW-(A2K)-50X33MM

Art.-Nr. 4952600143

EAN 4056807474755

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rücklaufsperrelement

Art.-Nr. 4952600143

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vormontiertes Rücklaufsperrelement für Rollenschienen-Profile AL
  • Verhindert Rückwärtsbewegungen von Gütern auf der Rollenschiene AL
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I, B

Länge (l1)

50 mm

Breite (b1)

33,3 mm

Höhe (h1)

20 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Gehäuse

Polyamid/GFK

Farbe

Schwarz

Ausführung

ESD-fähig

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil System

PRFLSYS-SB-ALU-ELO-NU10-ROP-40X40X6060

WAPS® Serie B kompatibel zu Bosch
x 10 St.
Profil System WAPS® Serie I kompatibel zu Item

PRFLSYS-SI-ALU-ELO-N8-ROP-40X40X6060

Das Aluminium-Profilsystem umfasst eloxierte Profile in verschiedenen Ausführungen, die auf baureihenspezifische Rastermaße abgestimmt und flexibel miteinander kombinierbar sind
x 10 St.