Rückenbandage CX Soft Back
Rückenbandage CX Soft Back Ottobock
EXSKLTT-CX-SOFT-BACK-GR.S
Art.-Nr. 1975077061
EAN 4066783259444
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für mehr Rumpfstabilität und muskuläre Aktivierung
- Baut Druck im Bauchraum und an den Stützstrukturen auf und stabilisiert so die Lendenwirbelsäule, aktiviert die Muskeln und fördert die Durchblutung
- Erhöht die Rumpfstabilität um bis zu 27 % und unterstützt eine aufrechte Haltung
- Sorgt für eine sofortige Entlastung
- Schützt effektiv vor Verletzungen
Unkomplizierte Handhabung
- Anlegen in wenigen Sekunden
- Individuelle Anpassung des Stabilisierungsgrades mittels ergonomischer Handschlaufen
Unterstützt bei vielfältigen Anwendungen
- Universell einsetzbar
- Fördert eine ergonomische Haltung bei Hebe-, Halte- und Stehtätigkeiten, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken
Diskretes Design
- Unauffällige Gestaltung der Bandage
Datenblätter(X)
Universell einsetzbar. Ideal für Tätigkeiten, die langes Stehen erfordern, wie z. B. anspruchsvolle Aufgaben im Logistikbereich.
Größe | S |
Produktgewicht (per Stück) | 287 g |
Passend für Taillenumfang min./max. | 80-90 cm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Textil |