Ruční šroubovák EHB 32/2.2 R R/L
Ruční vrtačka EHB 32/2,2 R R/L
EL VRTACÍ ŠROUBOVÁK-EHB-32/2.2 R R/L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Maximální ochrana stroje
Měkký start, funkce zastavení při přehřátí a přetížení
Optimální nastavení pro průměr šroubu
Ovládání krouticího momentu, nastavení rychlosti a její neustálá kontrola
Ochrana uživatele
Mechanická pojistná spojka
Datové listy(X)
Pro dřevěné a kovové konstrukce, zpracování kovů, strojírenství, výroba technologických celků a vozidel
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1800 W |
Min./max. rychlost otáčení při jmenovitém zatížení při 1. stupni | 60-140 ot/min |
Min./max. rychlost otáčení při jmenovitém zatížení při 2. stupni | 200-470 ot/min |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 32 mm |
Max. průměr vrtání do hliníku | 60 mm |
Max. průměr vrtání do dřeva | 100 mm |
Průměr upínacího krčku | 65 mm |
Hmotnost stroje | 6,4 kg |
Délka kabelu | 3,15 m |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!