Ruční spínač HAT 02
Ruční spínač HAT 02 pro sekvenční voliče zavírání
PR-HST-SR-02-IO-PO
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tlačítko ručního uvolnění se používá k ručnímu spouštění blokovacích zařízení
- Červený kolébkový spínač vyhovuje směrnicím DIPT
Blokovací mechanismus musí být možné uzavřít jedním krátkým stiskem tlačítka ručního uvolnění.
Ruční spínač je vhodný pro použití v suchých místnostech.
Pro aktivaci monitorování linky, např. pro přidržovače, musí být použit zakončovací modul AM 142.
Datové listy(X)
![]() | |
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře |
Vhodné pro počet dveří | 1 |
Možnost montáže | Montáž na stěnu |
Směr DIN | DIN R/L |
Druh instalace | Zapuštěná i povrchová montáž |
Materiál | PLAST/KOV |
Barva | Bílá |
Vstupní napětí | 30 V/DC |
Stupeň krytí | IP 20 |
Max. proud | 1 A |
Spínací napětí | 30 V/DC |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!