Ruční okružní pila HKS 63 COMPACT
Ruční okružní pila HKS 63 COMPACT
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompaktní a výkonná kotoučová pila s předvolbou rychlosti pro řezy do hloubky až 63 mm
- Přesné výsledky řezání díky systému vodicích lišt WÜRTH
- Díky variabilnímu řízení rychlosti je ideální pro použití v široké škále materiálů
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1350 W |
Vhodné pro průměr vývrtu | 20 mm |
Max. průměr pilového listu | 165 mm |
Min./max. úhel pokosu | 45-90 Stupňů |
Max. hloubka řezu při 90 stupních | 63 mm |
Max. hloubka řezu při 45 stupních | 47,5 mm |
Hmotnost stroje | 3,8 kg |
Délka kabelu | 4 m |
PILOVÝ KOTOUČ 36 ZUBŮ 165X36X20
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!